VIMAR SPA - VIW02143 Portalampada E27 M10x1 cm+cp/fil ottone - 02143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Stahl
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - Messing
Packung
1 ST
EAN
8007352075832
Artikelnummer
VIW02143
Herstellernummer
02143
Hersteller
VIW
Fassung:
E27
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
Messing
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, cappuccio e camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone



