Startseite

VIMAR SPA - VIW02135 Portalampada E14 a squadra nero - 02135

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352100138

Artikelnummer

VIW02135

Herstellernummer

02135

Hersteller

VIW

Fassung:

E14

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E14, a squadra, poliestere rinforzato vetro, nero