VIMAR SPA - VIW02127 Portalampada E14 M10x1 cm/fil nero - 02127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8007352037663
Artikelnummer
VIW02127
Herstellernummer
02127
Hersteller
VIW
Fassung:
E14
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero



