Startseite

VIMAR SPA - VIW02124.B Portalampada E14 M10x1 cm/pfil bianco - 02124.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02124.B Portalampada E14 M10x1 cm/pfil bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

8007352037632

Artikelnummer

VIW02124.B

Herstellernummer

02124.B

Hersteller

VIW

Fassung:

E14

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia parzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestere rinforzato vetro, bianco