VIMAR SPA - VIW02121.S Portalampada E14 cp/fil cm/lisc nero - 02121.S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
EAN
8007352037601
Artikelnummer
VIW02121.S
Herstellernummer
02121.S
Hersteller
VIW
Fassung:
E14
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nippelgewinde:
sonstige
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade E14, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, nero



