VIMAR SPA - VIW02121.B Portalampada E14 M10x1 cm/lisc bianco - 02121.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352037595
Artikelnummer
VIW02121.B
Herstellernummer
02121.B
Hersteller
VIW
Fassung:
E14
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, bianco



