Startseite

VIMAR SPA - VIW02109.B Anello per portalampada E27 bianco - 02109.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - Illuminationsfassung

  • Befestigungsart - Befestigungsfuß

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352037571

Artikelnummer

VIW02109.B

Herstellernummer

02109.B

Hersteller

VIW

Fassung:

E27

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Illuminationsfassung

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Farbe:

weiß

Mit Starteraufnahme:

nein

Anello fermaparalume per portalampade E27 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, bianco