Startseite

VIMAR SPA - VIW02107.S Portalampada E27 cpfil cm/fil. nero - 02107.S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352037540

Artikelnummer

VIW02107.S

Herstellernummer

02107.S

Hersteller

VIW

Fassung:

E27

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E27, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero