VIMAR SPA - VIW02107.B Portalampada E27 M10x1 cm/fil. bianco - 02107.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352037533
Artikelnummer
VIW02107.B
Herstellernummer
02107.B
Hersteller
VIW
Fassung:
E27
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade E27, raccordo mioxi con vite di blocco,camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, bianco



