VIMAR SPA - VIW02101.S Portalampada E27 cpfil cm/lisc. nero - 02101.S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8007352037465
Artikelnummer
VIW02101.S
Herstellernummer
02101.S
Hersteller
VIW
Fassung:
E27
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nippelgewinde:
sonstige
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade E27, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, nero



