Startseite

VIMAR SPA - VIW02101.B Portalampada E27 M10x1 cm/lisc. bianco - 02101.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352037458

Artikelnummer

VIW02101.B

Herstellernummer

02101.B

Hersteller

VIW

Fassung:

E27

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, bianco