Startseite

VIMAR SPA - VIW02094 Accoppiatore di linea ADL-EF - 02094

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02094 Accoppiatore di linea ADL-EF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Zugkontakt - nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - ja

  • Geeignet als Zentralplatte - nein

  • Busfähig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352503793

Artikelnummer

VIW02094

Herstellernummer

02094

Hersteller

VIW

Farbe:

sonstige

Geeignet für Zugkontakt:

nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

ja

Geeignet als Zentralplatte:

nein

Busfähig:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Accoppiatore di linea con gestione ethernet e fonia, alimentazione 24 Vdc, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 9 moduli da 17,5 mm. Il dispositivo consente l’interfacciamento tra la rete Ethernet e la dorsale secondaria del sistema, allo scopo di condividere e/o trasferire i messaggi dati tra i moduli; realizza inoltre la separazione funzionale tra le dorsali (se un accoppiatore di linea va in corto circuito le altre dorsali continuano a funzionare correttamente). Il dispositivo è provvisto di tre led che consentono la visualizzazione dello stato di funzionamento. Ad ogni accoppiatore di linea possono essere collegati fino a 127 dispositivi (moduli display, terminali di comunicazione, accoppiatori telefonici) del sistema Call-way.