Startseite

VIMAR SPA - VIW02085 Morsetto estraibile 8 poli - 02085

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02085 Morsetto estraibile 8 poli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Zugkontakt - nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - ja

  • Geeignet als Zentralplatte - nein

  • Busfähig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352275737

Artikelnummer

VIW02085

Herstellernummer

02085

Hersteller

VIW

Farbe:

sonstige

Geeignet für Zugkontakt:

nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

ja

Geeignet als Zentralplatte:

nein

Busfähig:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Halogenfrei:

ja

Morsetto estraibile di ricambio a 8 poli a viti per modulo display.