Startseite

VIMAR SPA - VIW02082.AB Modulo fonico antibatterico - 02082.AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Hilferufschalter - Einzel

  • Geeignet für Hilferuf - Doppel

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Zugkontakt - nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352503748

Artikelnummer

VIW02082.AB

Herstellernummer

02082.AB

Hersteller

VIW

Geeignet für Hilferufschalter:

Einzel

Geeignet für Hilferuf:

Doppel

Farbe:

weiß

Geeignet für Zugkontakt:

nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

ja

Geeignet als Zentralplatte:

nein

Busfähig:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Modulo fonico con 4 pulsanti per attivazione e regolazione della musica e per attivazione della comunicazione vocale, materiale antibatterico, dotato di cavo flat per il collegamento al modulo display, completo di base singola per installazione a parete,bianco.