Startseite

VIMAR SPA - VIW02081.AB Modulo display antibatterico - 02081.AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Hilferufschalter - Einzel

  • Geeignet für Hilferuf - Doppel

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Zugkontakt - nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352503731

Artikelnummer

VIW02081.AB

Herstellernummer

02081.AB

Hersteller

VIW

Geeignet für Hilferufschalter:

Einzel

Geeignet für Hilferuf:

Doppel

Farbe:

weiß

Geeignet für Zugkontakt:

nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

ja

Geeignet als Zentralplatte:

nein

Busfähig:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Modulo display per la visualizzazione delle chiamate, 4 pulsanti per scorrimento, chiamata, chiamata prioritaria ed annullamento, materiale antibatterico, alimentazione 24 V d.c. (SELV), completo di base singola per installazione semi-incassata su paretileggere, su scatole con interasse 60 mm o su scatole 3 moduli, bianco.