Startseite

VIMAR SPA - VIW02079 Interfaccia Ethernet/RS485 - 02079

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02079 Interfaccia Ethernet/RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Zugkontakt - nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - ja

  • Geeignet als Zentralplatte - nein

  • Busfähig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352503717

Artikelnummer

VIW02079

Herstellernummer

02079

Hersteller

VIW

Farbe:

sonstige

Geeignet für Zugkontakt:

nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

ja

Geeignet als Zentralplatte:

nein

Busfähig:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Halogenfrei:

ja

Interfaccia ethernet/RS485, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 9 moduli da 17,5 mm.