Startseite

VIMAR SPA - VIW02075.AB Perella chiamata2luci+2aux antibatterico - 02075.AB

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02075.AB Perella chiamata2luci+2aux antibatterico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Hilferuf - Einzel

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Zugkontakt - ja

  • Geeignet als Zentralplatte - nein

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352562240

Artikelnummer

VIW02075.AB

Herstellernummer

02075.AB

Hersteller

VIW

Geeignet für Hilferuf:

Einzel

Farbe:

sonstige

Geeignet für Zugkontakt:

ja

Geeignet als Zentralplatte:

nein

Busfähig:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Perella di chiamata retroilluminata, 2 comandi luce, 2 comandi per servizi ausiliari, trattamento antibatterico, funzione antistrangolamento