VIMAR SPA - VIW01910 Cronotermostato a batt. parete bianco - 01910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Farbe - weiß
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Ausführung Uhr - digital
Packung
1 ST
EAN
8007352149731
Artikelnummer
VIW01910
Herstellernummer
01910
Hersteller
VIW
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Farbe:
weiß
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
Cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente(riscaldamento e condizionamento), programmazionegiornaliera/settimanale, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~,alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite),installazione a parete, bianco


