Startseite

VIMAR SPA - VIW01901 Amplificatore stereo 2uscite 8ohm 10+10W - 01901

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01901 Amplificatore stereo 2uscite 8ohm 10+10W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352400078

Artikelnummer

VIW01901

Herstellernummer

01901

Hersteller

VIW

Amplificatore stereo 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm 10 + 10 W, alimentazione 110-230 V 50-60 Hz, terminatore di linea incorporato installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mmL’amplificatore stereo permette di riprodurre, attraverso i diffusori collegati alle sue uscite, le informazioni audio ricevute sul bus.CARATTERISTICHE.• Tensione di alimentazione: 120-230 V~, 50/60 Hz• Assorbimento a 230 V~ : 250 mA, cos φ 0,5• Assorbimento a 120 V~ : 390 mA, cos φ 0,6• Morsetti:1) 2 per il bus diffusione sonora2) 2 per un’uscita bus dove collegare fino a 3 dispositivi By-me3) 2 per l’alimentazione a 120-230 V~4) 4 per il collegamento ai 2 diffusori audio (8 Ω, 10+10 W)• Temperatura di funzionamento: -5 ÷ +45 °C (perinterno)• Installazione: su guida DIN (60715 TH35), ingombro 6 moduli• Assorbimento dal bus: 20 mA• Pulsante di configurazione• Led bicolore rosso/verde:1) acceso rosso durante la configurazione2) lampeggiante rosso a seguito di surriscaldamento dell’amplificatore3) verde per segnalare lo stato del ricevitore dipendente dal parametro gestione led come specificato in seguito• Ponticelli per inserire la terminazione di linea audio• Sezione del cavo per il collegamento ai diffusori: 1 ÷ 1,5 mm²