VIMAR SPA - VIW01850.2 Attuatore con 1 uscita a relè - 01850.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - sonstige
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8007352369238
Artikelnummer
VIW01850.2
Herstellernummer
01850.2
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
sonstige
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Schaltstrom:
16 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
120...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein



