Startseite

VIMAR SPA - VIW01833 Alimentatore 100-240Vac 24Vdc 1,5A - 01833

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01833 Alimentatore 100-240Vac 24Vdc 1,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352767409

Artikelnummer

VIW01833

Herstellernummer

01833

Hersteller

VIW

Alimentatore con uscita 24 Vdc 1,5 A, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm