VIMAR SPA - VIW01824 By-alarm Plus cont. magn. portoni garage

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - 1 Schließer
Drahtlos - nein
Mit Anschlusskabel - ja
Farbe - sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352702707
Artikelnummer
VIW01824
Herstellernummer
01824
Hersteller
VIW
Kontakte:
1 Schließer
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Farbe:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Contatto magnetico per porte basculanti in contenitore metallico per installazione a vista