Startseite

VIMAR SPA - VIW01796.2 Attuatore EnOcean multifunzione 1 relè - 01796.2

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01796.2 Attuatore EnOcean multifunzione 1 relè

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352623446

Artikelnummer

VIW01796.2

Herstellernummer

01796.2

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bemessungsstrom:

8 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Mit Busankopplung:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230.01 V

Attuatore EnOcean multifunzione con uscita a relè NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori EnOcean, ripetitore di segnale, alimentazione 230 V~ 50/60Hz