VIMAR SPA - VIW01742.S By-alarm Plus supporto per 01742 - 01742.S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Höhe - 128 mm
Breite - 70 mm
Tiefe - 77 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352769625
Artikelnummer
VIW01742.S
Herstellernummer
01742.S
Hersteller
VIW
Montageart:
Aufbau
Höhe:
128 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
77 mm
Farbe:
weiß
Supporto sensore volumetrico esterno 01742


