VIMAR SPA - VIW01721 By-alarm Plus rivel. DT antistr. parete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8007352548121
Artikelnummer
VIW01721
Herstellernummer
01721
Hersteller
VIW
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
40 mA
Betriebsspannung:
12...12.01 V
Höhe:
115.9 mm
Breite:
60.9 mm
Tiefe:
93.3 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rivelatore By-alarm a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde con rilevazione di mascheramento e di strisciamento, installazione a parete.