Startseite

VIMAR SPA - VIW0170/001 Relè per accensione luce scale o altro - 0170/001

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0170/001 Relè per accensione luce scale o altro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406105332

Artikelnummer

VIW0170/001

Herstellernummer

0170/001

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Relè in scambio 3 A 230 V~ per accensione luce scale o altro, alimentazione 12 Vd.c. o Va.c., installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm