Startseite

VIMAR SPA - VIW01650 Giuntacavo per cavo coassiale - 01650

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01650 Giuntacavo per cavo coassiale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Bauform - gerade

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352037250

Artikelnummer

VIW01650

Herstellernummer

01650

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stecker/Buchse

Steckverbindertyp:

sonstige

Bauform:

gerade

Impedanz:

75 Ohm

Befestigungsart:

sonstige

Giuntacavo per cavo coassiale Z 75 ohm, avorio