VIMAR SPA - VIW01649 Adattatore multiplo TV 3,5dBxø9,5 - 01649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker/Buchse
Steckverbindertyp - sonstige
Bauform - T-Stück
Impedanz - 75 Ohm
Befestigungsart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352032958
Artikelnummer
VIW01649
Herstellernummer
01649
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stecker/Buchse
Steckverbindertyp:
sonstige
Bauform:
T-Stück
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Adattatore multiplo TV coassiale induttivo - Z 75 ohm, attenuazione 3,5 dB, bianco - lato spina: ø 9,5 IEC - lato presa: ø 9,5 IEC (2 uscite)


