VIMAR SPA - VIW01589 Software Well-Contact Suite Light - 01589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Funk bidirektional - nein
Ausführung - Applikationssoftware
Andere Bussysteme - ohne
Sprache - mehrsprachig
Packung
1 ST
EAN
8007352461918
Artikelnummer
VIW01589
Herstellernummer
01589
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Applikationssoftware
Andere Bussysteme:
ohne
Sprache:
mehrsprachig
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Software Well-contact Suite Light per la gestione e il controllo dei dispositivi Well-contact Plus, completo di CD e chiave hardware


