VIMAR SPA - VIW01546 Stazione meteo KNX - 01546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352509511
Artikelnummer
VIW01546
Herstellernummer
01546
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Funk bidirektional:
nein
Mit Busankopplung:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Stazione di rilevazione dati meteo, standard KNX, alimentazione 12-32 V d.c. o 12-24 V a.c. La stazione di rilevazione dati meteo si integra con il sistema domotico By-me per la gestione della termoregolazione, dell’energia e delle automazioni. La stazione meteo rileva grandezze quali temperatura, velocità del vento, pioggia e luminosità i cui valori possono essere utilizzati per: - la visualizzazione sui supervisori; - attivare, al superamento di soglia basata sui valori limite, automazioni nell’impianto domotico. IMPORTANTE: Prima di installare la stazione meteo è necessario attribuire l’indirizzo fisico premendo il pulsante di configurazione seguendo la procedura di arruolamento con EasyTool Professional o ETS.


