Startseite

VIMAR SPA - VIW01522.1 Dispositivo 4 in 4 out multifunzione KNX - 01522.1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01522.1 Dispositivo 4 in 4 out multifunzione KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352644342

Artikelnummer

VIW01522.1

Herstellernummer

01522.1

Hersteller

VIW

Dispositivo 4 ingressi/uscite, 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~ programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, 4 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm