Startseite

VIMAR SPA - VIW01471 Attuatore domotico multifunz. 4out relè - 01471

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01471 Attuatore domotico multifunz. 4out relè

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - sonstige

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352573161

Artikelnummer

VIW01471

Herstellernummer

01471

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

sonstige

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Andere Bussysteme:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

120...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Attuatore con 4 uscite a relè in scambio 16 A 120-230 V~, programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, fan-coil, pulsanti per comando locale, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm.