VIMAR SPA - VIW01456 Attuatore relè 16A +sens.cor.+sens.diff. - 01456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - sonstige
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8007352493612
Artikelnummer
VIW01456
Herstellernummer
01456
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
sonstige
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
0 W
Bemessungsbetriebsspannung:
120...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein



