Startseite

VIMAR SPA - VIW01450 Misuratore energia 3IN sens. toroidale - 01450

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352498914

Artikelnummer

VIW01450

Herstellernummer

01450

Hersteller

VIW

Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale, potenze rilevabili 25 W-100 kW, alimentazione monofase 120-230 V 50/60 Hz trifase 230/400 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con unsensore di corrente toroidale.