Startseite

VIMAR SPA - VIW01420.BN Touch screen domotico IP4,3 PoE8M neutro - 01420.BN

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01420.BN Touch screen domotico IP4,3 PoE8M neutro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352586086

Artikelnummer

VIW01420.BN

Herstellernummer

01420.BN

Hersteller

VIW

Touch screen con display a colori capacitivo da 4,3in IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione da incasso in scatole 8 moduli (4+4), da completare con placche Eikon, Arké o Plana, neutro