VIMAR SPA - VIW01415 Gateway videocitofonia 2F+ - 01415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - REG
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352593077
Artikelnummer
VIW01415
Herstellernummer
01415
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Web-Server:
ja
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Providerabhängig:
nein
Funk-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


