Startseite

VIMAR SPA - VIW01411 Gateway domotica By-me - 01411

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01411 Gateway domotica By-me

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352586116

Artikelnummer

VIW01411

Herstellernummer

01411

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gateway IoT per integrazione, configurazione, manutenzione da locale o da remoto domotica By-me, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch IP di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm