Startseite

VIMAR SPA - VIW01410 Gateway Light domotica By-me - 01410

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01410 Gateway Light domotica By-me

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352586123

Artikelnummer

VIW01410

Herstellernummer

01410

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Gateway IoT per integrazione, configurazione e manutenzione da locale o da remoto domotica By-me Plus, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch IP di supervisione, versione light per max. 32 dispositivi By-me Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm