Startseite

VIMAR SPA - VIW01401 Alimentatore 120-230V~ 29Vdc 1280mA - 01401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 2

  • Max. Ausgangsstrom - 1280 mA

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352506121

Artikelnummer

VIW01401

Herstellernummer

01401

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

sonstige

Anzahl der versorgbaren Linien:

2

Max. Ausgangsstrom:

1280 mA

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Busspannung pufferbar:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Alimentatore con uscita 29 V d.c. 1280 mA, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm