VIMAR SPA - VIW01400 Alimentatore 230V~ 29Vdc 400mA - 01400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien - 2
Max. Ausgangsstrom - 400 mA
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352511873
Artikelnummer
VIW01400
Herstellernummer
01400
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien:
2
Max. Ausgangsstrom:
400 mA
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1


