Startseite

VIMAR SPA - VIW01305 Presa ricambio 2P+T16A univers.avvol.blu - 01305

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01305 Presa ricambio 2P+T16A univers.avvol.blu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - ja

  • Farbe - blau

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352533011

Artikelnummer

VIW01305

Herstellernummer

01305

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für Schutzkontaktstift:

ja

Farbe:

blau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

0

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Presa ricambio per avvolgicavo industriale SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, blu. Completa di viti di fissaggio e guarnizione protezione IP