Startseite

VIMAR SPA - VIW01299.1.N Frutto presa universale appl. nero - 01299.1.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01299.1.N Frutto presa universale appl. nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352636446

Artikelnummer

VIW01299.1.N

Herstellernummer

01299.1.N

Hersteller

VIW

Frutto presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per applicazioni, nero - per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano e spine 2P+T 16 A standard tedesco - esecuzione monoblocco