VIMAR SPA - VIW01105 Spina 2P+T 15A USA nero - 01105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - NEMA
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 2
Nennstrom - 15 A
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
Produktserien
Super Nova
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352084735
Artikelnummer
VIW01105
Herstellernummer
01105
Hersteller
VIW
Ausführung:
NEMA
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Nennstrom:
15 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina 2P+T 15 A 250 V~ standard americano, uscita cavo assiale, nero



