Startseite

VIMAR SPA - VIW01096 Spina 2P+T 15A USA+SASO nero - 01096

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - NEMA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 15 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8007352071100

Artikelnummer

VIW01096

Herstellernummer

01096

Hersteller

VIW

Ausführung:

NEMA

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

2

Nennstrom:

15 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

127 V

Spina 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, uscita cavo assiale, nero