VIMAR SPA - VIW01026 Spina 2P+T 16A assiale nero - 01026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 2
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
EAN
8007352035362
Artikelnummer
VIW01026
Herstellernummer
01026
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, uscita cavo assiale, nero


