Startseite

VIMAR SPA - VIW01022.B Presa 2P 10A P10 assiale bianco - 01022.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01022.B Presa 2P 10A P10 assiale bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8007352035331

Artikelnummer

VIW01022.B

Herstellernummer

01022.B

Hersteller

VIW

Presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, bianco