Startseite

VIMAR SPA - VIW00946.W Unità LED Linea 5V bianco - 00946.W

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00946.W Unità LED Linea 5V bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 5...5.01 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352744707

Artikelnummer

VIW00946.W

Herstellernummer

00946.W

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

5...5.01 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

nein

Unita di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco