VIMAR SPA - VIW00945.G Unità LED Linea per Quid verde - 00945.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - grün
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8007352685697
Artikelnummer
VIW00945.G
Herstellernummer
00945.G
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Unità di segnalazione a LED per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, verde


