VIMAR SPA - VIW00944.W Unità LED Linea notturna 110-250V bianco - 00944.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 110...250 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
50 ST
EAN
8007352716605
Artikelnummer
VIW00944.W
Herstellernummer
00944.W
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
110...250 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Nennstromaufnahme:
360 mA
Unità di segnalazione a LED notturna 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)


