Startseite

VIMAR SPA - VIW00943.G Unità LED Linea 110-250V verde - 00943.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00943.G Unità LED Linea 110-250V verde

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Nennspannung - 110...250 V

  • Nennstrom - 0.1 A

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352681590

Artikelnummer

VIW00943.G

Herstellernummer

00943.G

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Nennspannung:

110...250 V

Nennstrom:

0.1 A

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

360 mA

Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, verde. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)